アジャストバンジーコード

アジャストバンジーコード - SEIWA(セイワ)
(2件のレビュー)

約0.1m~1.2m(無負荷時)まで長さ調整できるロック機構を備えた、特殊機能付きゴム製コードです。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能です。
フックは内部にスチール板をインサートしており、強度があります。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×52×1200内容量1個
注意
※本製品は車内専用です。車外には使用しないでください。
※本製品は荷物固定用です。荷物を固定する以外の用途に使用しないでください。登山用には使用できません。
※本製品の無負荷時でのコード長は1.2mサイズです。
※ベルト耐荷重は25Kgfまでです。それ以上負荷を掛けないでください。
※固定する物の重さではありません。振動等を考慮の上ご使用ください。
※コードを無負荷時の長さの1.75倍以上に伸ばさないでください。
※コードを締めすぎると、収納物および固定する車内設備を傷つけたり破損のおそれがあります。十分注意してください。
※フックで取り付ける対象物・車内設備の耐荷重をご確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05867706Z67
オープン
取扱い終了
05867715Z68
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05867715
2019-02-13
用途: 工場内
株式会社植田ミシン製作所

長さが自由に変えれるのが非常に良い。ただあまりにストッパーが固くて女性には無理です

対象商品 : 05867715
2018-02-09
用途: 荷物の運搬時
製造業

長さの調整時にロープの固定が行い難かった。改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする