Z67 アジャストバンジーコード SEIWA(セイワ) 05867706

Z67 アジャストバンジーコード SEIWA(セイワ) 05867706 Z67 アジャストバンジーコード SEIWA(セイワ) 05867706 Z67 アジャストバンジーコード SEIWA(セイワ) 05867706

アジャストバンジーコード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05867706 品番Z67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約0.1m〜1.2m(無負荷時)まで長さ調整できるロック機構を備えた、特殊機能付きゴム製コードです。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能です。
フックは内部にスチール板をインサートしており、強度があります。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができます。

仕様調節機能付きフック 1.2m/グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×52×1200
注意
※本製品は車内専用です。車外には使用しないでください。
※本製品は荷物固定用です。荷物を固定する以外の用途に使用しないでください。登山用には使用できません。
※本製品の無負荷時でのコード長は1.2mサイズです。
※ベルト耐荷重は25Kgfまでです。それ以上負荷を掛けないでください。
※固定する物の重さではありません。振動等を考慮の上ご使用ください。
※コードを無負荷時の長さの1.75倍以上に伸ばさないでください。
※コードを締めすぎると、収納物および固定する車内設備を傷つけたり破損のおそれがあります。十分注意してください。
※フックで取り付ける対象物・車内設備の耐荷重をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05867715
2019-02-13
用途:
工場内
株式会社植田ミシン製作所 様

長さが自由に変えれるのが非常に良い。ただあまりにストッパーが固くて女性には無理です

対象商品:
05867715
2018-02-09
用途:
荷物の運搬時
製造業

長さの調整時にロープの固定が行い難かった。改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする