曜日別特売

ファインミニミラーF

ファインミニミラーF - SEIWA(セイワ)ファインミニミラーF - SEIWA(セイワ)ファインミニミラーF - SEIWA(セイワ)
(2件のレビュー)

ファインミニミラーF

用途
吸着力のある大型吸盤で、車内のガラス面等に、簡単に取り付けすることができる角型ミラーです。
ルームミラーの補助用としてデッドアングルをサポートできます。
明るく映る高品質シルバー鏡を採用。
バニティミラーや後部座席確認用・ご自宅用としても使用可能です。
ボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工済み。
仕様シルバー鏡/平面鏡/115×55mm/ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×128×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868738R70
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05868738
2022-02-10
用途: 交換
建設業・工事業

助手席用の為のミラーの吸盤が傷みやすく交換しました、実用は近く見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 05868738
2017-04-06
用途: 身形の確認
海洋電子株式会社

吸盤が弱いのか滑らかな平坦面に対してなのにくっつかずすぐに剥がれ落ちてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする