ノーブランド
シナ合板(ランバーコア)
(1件のレビュー)
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
12
15
18
21
24
30
内容量
1枚
1組(2枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05870323
-
1組(2枚)
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05870332
-
1組(2枚)
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05870348
-
1枚
21
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05870314
-
1組(2枚)
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05870357
-
1枚
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05870366
-
1枚
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。