SUGICO(スギコ)
18-8 バケツ蓋
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.7
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
外寸法(Φmm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35789634
SH-549-13C
13L用
310
310
SH-549-3NB/SH-549-13WB
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35789643
SH-549-15C
15L用
324
324
SH-549-15NB/SH-549-15WB
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35789652
SH-549-20C
20L用
376
375
SH-549-20NB/SH-549-20WB
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください