IDEC(和泉電気)
BNJ2シリーズ
仕様
渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)
Max.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152134
BNJ26WB
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください