IDEC(和泉電気)
BNJ5シリーズ
仕様
渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)
Max.30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152143
BNJ56B
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください