IDEC(和泉電気)
BX1Dシリーズ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06159746
BX1D-S10P
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159755
BX1D-S10Q
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159764
BX1D-S20P
20P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159773
BX1D-S36R
36P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159782
BX1D-T10P
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159798
BX1D-T10Q
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159807
BX1D-T20P
20P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください