BX1Fシリーズ

BX1Fシリーズ - IDEC(和泉電気)
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06159816BX1F-S10P10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159825BX1F-S10Q10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159834BX1F-S16A16P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159843BX1F-S20P20P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159852BX1F-S26A26P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159868BX1F-S50A50P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159877BX1F-T10P10P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159886BX1F-T10Q10P
3,090
取扱い終了
返品不可
06159895BX1F-T20P20P
オープン
取扱い終了
返品不可
06159904BX1F-T26A26P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする