IDEC(和泉電気)
BX7Dシリーズ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
38P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160254
BX7D-BT16A1T
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください