曜日別特売

EC1Aシリーズ

EC1Aシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201466EC1A-2101SFW1配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)
オープン
84,980
93,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201475EC1A-2101SFW2配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)
オープン
84,980
93,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201484EC1A-2101SFW3配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)
オープン
84,980
93,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201493EC1A-2101SFW4配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)
オープン
84,980
93,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201502EC1A-2102SFN2配線なし/自立形約8700押ボタンスイッチ(PB)
オープン
68,980
75,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201518EC1A-2102SFW1配線付/自立形約8700押ボタンスイッチ(PB)
オープン
78,980
86,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201527EC1A-2102SFW2配線付/自立形約8700押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201536EC1A-2102SFW3配線付/自立形約8700押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201545EC1A-2102SFW4配線付/自立形約8700押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201554EC1A-2103SFW1配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201563EC1A-2103SFW2配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201572EC1A-2103SFW3配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201588EC1A-2107SFW1配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201597EC1A-2107SFW2配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201606EC1A-2109H3W1配線付/壁掛形約3200パイロットライト(PL)/カムスイッチ(CS)
オープン
38,980
42,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201615EC1A-2109SFW1配線付/自立形約8700パイロットライト(PL)/カムスイッチ(CS)
オープン
85,980
94,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201624EC1A-2130SFW1配線付/自立形約8600ブザー(BZ)
オープン
85,980
94,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201633EC1A-2130SFW2配線付/自立形約8600ブザー(BZ)
オープン
85,980
94,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201642EC1A-2131H3W1配線付/壁掛形約3200ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)
オープン
59,980
65,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201658EC1A-2131SFW1配線付/自立形約8700ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)
オープン
95,980
105,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201667EC1A-2131SFW2配線付/自立形約8700ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)
オープン
95,980
105,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201676EC1A-2132SFW1配線付/自立形約8700ブザー(BZ)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
89,980
98,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201685EC1A-2171SFW1配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201694EC1A-2171SFW2配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201703EC1A-2171SFW3配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201712EC1A-2171SFW4配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201728EC1A-2171SFW5配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201737EC1A-2171SFW6配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201746EC1A-2171SFW7配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201755EC1A-2171SFW8配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201764EC1A-2171SFW9配線付/自立形約8600パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201773EC1A-2172SFW1配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201782EC1A-2172SFW2配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201798EC1A-2172SFW3配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201807EC1A-2172SFW4配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201816EC1A-2172SFW5配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201825EC1A-2172SFW6配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201834EC1A-2172SFW7配線付/自立形約8600押ボタンスイッチ(PB)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201843EC1A-2174SFW1配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201852EC1A-2174SFW2配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201868EC1A-2174SFW3配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201877EC1A-2174SFW4配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201886EC1A-2174SFW5配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201895EC1A-2174SFW6配線付/自立形約8600セレクタスイッチ(SS)
オープン
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201904EC1A-2175H3W3配線付/壁掛形約3100カムスイッチ(CS)
オープン
39,980
43,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201913EC1A-2175H3W4配線付/壁掛形約3100カムスイッチ(CS)
オープン
39,980
43,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201922EC1A-2175SFW1配線付/自立形約8600カムスイッチ(CS)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201938EC1A-2175SFW2配線付/自立形約8600カムスイッチ(CS)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201947EC1A-2175SFW3配線付/自立形約8600カムスイッチ(CS)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
06201956EC1A-2175SFW4配線付/自立形約8600カムスイッチ(CS)
オープン
74,980
82,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする