IDEC(和泉電気)
EC9Zシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法H(mm)
寸法W(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06202394
EC9Z-S2
SUS(パイプ)/アルミ(スタンド、ベース)
-
1530
274
5Y7/1(半つや)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06202403
EC9Z-S3
SUS(パイプ)/アルミ(スタンド、ベース)
-
1530
334
5Y7/1(半つや)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06202333
EC9Z-LAPN10
-
琥珀色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06202342
EC9Z-LGNPN10
-
绿色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06202358
EC9Z-LRNPN10
-
红色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06202367
EC9Z-LSPN10
-
蓝色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06202376
EC9Z-LWPN10
-
纯白色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06202385
EC9Z-LYPN10
-
黄色
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください