IDEC(和泉電気)
HG9Zシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06205982
HG9Z-XT09
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06205998
HG9Z-2A1
-
-
126.5(0~0.5)
162.5(0~0.5)
HG2F形用パネルカット
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06206007
HG9Z-2A2
-
-
123.5(0~1)
156(0~1)
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06205876
HG9Z-HV1
-
-
-
-
-
¥
185,400
取扱い終了
返品不可
06205885
HG9Z-PC113
-
3
-
-
-
¥
7,210
取扱い終了
返品不可
06205894
HG9Z-RFE1P
-
-
-
-
-
¥
515
取扱い終了
返品不可
06205903
HG9Z-UK1
アルミ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06205912
HG9Z-UP2
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06205928
HG9Z-UV1
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06205937
HG9Z-XCM12
-
2
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06205946
HG9Z-XC173
-
3
-
-
-
¥
10,650
取扱い終了
返品不可
06205955
HG9Z-XC193
-
3
-
-
-
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
06205964
HG9Z-XC233
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06205973
HG9Z-XC255
-
5
-
-
-
¥
10,880
取扱い終了
返品不可
06206016
HG9Z-2D1
-
-
-
-
-
¥
1,545
取扱い終了
返品不可
06206025
HG9Z-3CN1
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06206034
HG9Z-3C125
-
5
-
-
-
¥
11,350
取扱い終了
返品不可
06206043
HG9Z-3C165
-
5
-
-
-
¥
11,350
取扱い終了
返品不可
06206052
HG9Z-3FB1
-
-
-
-
-
¥
8,240
取扱い終了
返品不可
06206068
HG9Z-3FB2
-
-
-
-
-
¥
8,240
取扱い終了
返品不可
06206077
HG9Z-3P102
-
-
-
-
-
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
06206086
HG9Z-4KPN04
-
-
-
-
-
¥
825
取扱い終了
返品不可
06206095
HG9Z-5E1
-
-
-
-
-
¥
2,790
取扱い終了
返品不可
06206104
HG9Z-5E2
-
-
-
-
-
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
06206113
HG9Z-5E4
-
-
-
-
-
¥
7,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください