IDEC(和泉電気)
NH1Y-1111シリーズ
保護方式
流体電磁引外し方式
極数
1
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390798
NH1Y-1111-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390807
NH1Y-1111-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390816
NH1Y-1111-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390825
NH1Y-1111-10MD
10
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390834
NH1Y-1111-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390843
NH1Y-1111-15MA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390852
NH1Y-1111-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390868
NH1Y-1111-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390877
NH1Y-1111-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390886
NH1Y-1111-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390895
NH1Y-1111-30MD
30
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390904
NH1Y-1111-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390913
NH1Y-1111-7.5MA
7.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390922
NH1Y-1111F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390938
NH1Y-1111F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390947
NH1Y-1111F-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390956
NH1Y-1111F-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390965
NH1Y-1111F-10AD
10
中速形(AD特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390974
NH1Y-1111F-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390983
NH1Y-1111F-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06390992
NH1Y-1111F-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391008
NH1Y-1111F-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391017
NH1Y-1111F-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391026
NH1Y-1111F-25AD
25
中速形(AD特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391035
NH1Y-1111F-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391044
NH1Y-1111F-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391053
NH1Y-1111F-5AA
5
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391062
NH1Y-1111F-5ADCR
5
中速形(AD特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391078
NH1Y-1111F-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391087
NH1Y-1111F-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391096
NH1Y-1111FS-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391105
NH1Y-1111S-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391114
NH1Y-1111S-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391123
NH1Y-1111S-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391132
NH1Y-1111S-20MDA
20
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391148
NH1Y-1111S-25MDA
25
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391157
NH1Y-1111S-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391166
NH1Y-1111S-30MD
30
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391175
NH1Y-1111S-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06391184
NH1Y-1111S-5MA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください