曜日別特売

NRBM1121シリーズ

NRBM1121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1保護方式電磁引外し方式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06418938NRBM1121-1AAA11中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418947NRBM1121-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418956NRBM1121-10AAA101中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418965NRBM1121-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418974NRBM1121-15AAD151中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418983NRBM1121-2AAD21中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06418992NRBM1121-20AAA201中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419008NRBM1121-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419017NRBM1121-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419026NRBM1121-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419035NRBM1121-40AAA401中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419044NRBM1121-40AAD401中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419053NRBM1121-5AAD51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419062NRBM1121-50AAD501中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419078NRBM1121-50AMD501低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419087NRBM1121-7.5AAA7.51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419096NRBM1121-7.5AAD7.51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419105NRBM1121F-1AAA11中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419114NRBM1121F-1AAD11中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419123NRBM1121F-1ABA11高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419132NRBM1121F-10AAD101中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419148NRBM1121F-10AMD101低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419157NRBM1121F-15AAD151中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419166NRBM1121F-2AAA21中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419175NRBM1121F-2AAD21中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419184NRBM1121F-2ABA21高速形(BA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419193NRBM1121F-20AAD201中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419202NRBM1121F-20AMD201低速形(MD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419218NRBM1121F-3AAA31中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419227NRBM1121F-3AAD31中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419236NRBM1121F-30AAA301中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419245NRBM1121F-30AAD301中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419254NRBM1121F-5AAA51中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419263NRBM1121F-5AAD51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419272NRBM1121F-50AAA501中速形(AA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419288NRBM1121F-50AAD501中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419297NRBM1121F-7.5AAD7.51中速形(AD特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
06419306NRBM1121F-7.5AMA7.51低速形(MA特性)(AC250V/DC65V)1
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする