IDEC(和泉電気)
NRBM3121シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06422562
NRBM3121-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422578
NRBM3121-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422587
NRBM3121-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422596
NRBM3121-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422605
NRBM3121-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422614
NRBM3121-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422623
NRBM3121-40AAA
40
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422632
NRBM3121-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422648
NRBM3121-50AAA
50
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422657
NRBM3121-50AAD
50
中速形(AD特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422666
NRBM3121F-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422675
NRBM3121F-30AMA
30
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06422684
NRBM3121F-50AMA
50
低速形(MA特性)
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください