モノタロウ

シールプーラーセット

シールプーラーセット - モノタロウシールプーラーセット - モノタロウシールプーラーセット - モノタロウシールプーラーセット - モノタロウ
(46件のレビュー)

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。

用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)内容量1セット(3本組)
注意
※先端が鋭利になっているので、怪我などには十分注意をして下さい。
※本来の用途以外では使用をしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06525627MAMM1720L
1,988
2,187(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06525627
2025-11-18
用途: 二輪車のエンジン整備に使用
その他業種

ピックサイズは、大は、8mm.小さいサイズの物は6mmで手頃サイズ、細は、3.5mmでした。先端は、鋭く無くシールに刺さり難く予め下穴を開けてから使用する感じ。ある意味でケースに傷をつけ難くシールが裂け難い感じ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-16
用途: 自動車整備
その他業種

比較的狭い場所でも作業しやすかったです。もう少し先端が鋭利であればと思いますが、破損の可能性も有ると思うので妥協点かな。プロではないので、値段からすれば満足できる一品です。

対象商品 : 06525627
2023-05-09
用途: オイルシール交換時
製造業

カムシールの交換に使用しました。螺旋形状になっているのでシール内側のリップ部から入れ、裏から面をテコの原理で押し出す様にすると簡単に外すことができました。カムシャフトやシール勘合部の外壁を傷付ける事もありません。(ウエスを挟むと安心です。)プーラー自体もそこそこ剛性があるので、簡単に折れることもなかったです。慣れればさらに速く交換できそうです。

対象商品 : 06525627
2023-01-19
用途: 船外機のオイルシール交換に使用
飲食業

船外機のオイルシール交換に使用しました。
シャフトを抜かずにの作業でしたので、もう少し細いのが良かったです。
一番細いのは、手元の繋ぎ目で回ってしまい、使い辛らかったですが、他の2本では作業出来ました。

対象商品 : 06525627
2022-12-14
用途: 自動車整備時のオイルシール抜き取り時
自動車・二輪車・自転車関連業

ガッツリ入ってるオイルシールを抜くのには難しいかもしれません。まだ1回しか使用してませんが普通に使用できました。
あとは折れたり曲がったりしなければ文句なしです。

対象商品 : 06525627
2022-11-17
用途: オイルシールの交換
農・林・水産業

他のプーラーを使ったことがないので比べることは出来ませんが、最初は手こずりましたがコツを掴めればドライバーでやるよりは早いと思います。
まあ次使うときには確実にコツとか忘れてますが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 06525627
2022-11-20
用途: オイルシールの交換
農・林・水産業

他のプーラーを使ったことがないので比べることは出来ませんが、最初は手こずりましたがコツを掴めればドライバーでやるよりは早いと思います。
まあ次使うときには確実にコツとか忘れてますが・・・

対象商品 : 06525627
2022-07-17
用途: 部品の手入れ
菱東漁業

機械部品の細かいところの清掃や引き抜きに使用。オイルシールの引き抜きにはまだ使ってません。一番細いピックは使いやすく重宝してます。今までマイナスドライバーでこじっていましたが,これで楽々。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする