DEMING JETDAIii L/Z

DEMING JETDAIii L/Z - SHINKO(シンコータイヤ)DEMING JETDAIii L/Z - SHINKO(シンコータイヤ)
(15件のレビュー)

溝深で長寿命。
リム打ちパンク防止抑制機能付き。
トレッドパターンに横滑り防止機能採用。
ゴム配合強化で耐摩耗性UP。

用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本ブラック内容量1本
注意
※チューブは別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60079130SR-18726×1 3/826×1 3/8 W/O37-590
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
61176800SR-18724×1 3/824×1 3/8 W/O37-540
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
06525767SR-18724×1 3/824×1 3/8 W/O37-540
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06525776SR-18726×1 3/826×1 3/8 W/O37-590
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60079139SR-18727×1 3/827×1 3/8 W/O37-630
オープン
取扱い終了
代替品有
06525785SR-18727×1 3/827×1 3/8 W/O37-630
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06525767SR-18761176800SR-187SR-187 DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ) 61176800DEMING JETDAIii L/ZSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
06525776SR-18760079130SR-187SR-187 DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ) 60079130DEMING JETDAIii L/ZSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
60079139SR-18760079148SR-154SR-187 DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ) 60079148DEMING JETDAIii NEUESHINKO(シンコータイヤ)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06525776
2023-10-02
用途: リサイクルの作業に行くときの通勤自転車
農・林・水産業

毎日月曜日から土曜日まで走るので通常の自転車用タイヤは、減るのでその他タイヤなら減るのが遅いので買いました。

対象商品 : 06525767
2023-08-07
用途: タイヤ交換

P社製電動自転車の後輪に使用。これまでLLタイヤを使ってきたが3,4年で坊主になる。今回は高価だが、電動車用のやや太めのタイヤを選択。内部剛性が高いと感じられるので期待。

対象商品 : 06525776
2021-07-23
用途: 電動アシスト自転車の後輪タイヤ交換
その他業種

電動アシスト自転車の後輪に装着して2年ほど経過しましたが、耐摩擦性に問題ありません。
しかし、残念なことにサイド部分に大きな亀裂が2か所も入りました。
同時期に購入して前輪に使用しているパナレーサーC2は、まったく問題ありません。

4が参考にしています
対象商品 : 06525776
2020-01-14
用途: 電動アシスト自転車の後輪
その他業種

電動アシスト自転車の後輪に装着して半年ほど経過しましたが、特に問題ありません。
但し、装着時に気になった点としては、このタイヤは回転指定方向があるのですが、方向を示すマークが1ヵ所しかないので、回転指定方向があることを知らないと見落として、回転方向を間違えて装着する可能性があると思います。
最低でも表裏1ヵ所に回転指定方向のマークを刻印するよう改善を希望します。

4が参考にしています
対象商品 : 06525776
2020-10-20
用途: 自家用
その他業種

他製品と遜色なく、値段的にも満足しました。また購入したいと思います。

対象商品 : 06525776
2019-09-15
用途: 電動アシスト自転車のタイヤ交換

交換したばかりなので、耐久性はわかりませんが、今のところ問題ありません。他で買うよりも安くてよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 06525785
2018-03-07
用途: 自転車のタイヤ交換

再注文です。色々試してみたが、費用対効果からすれば、これが一番。
安物のタイヤだと空気圧を高めに入れるとひび割れてくる。
このタイヤは、耐久性がある。

1が参考にしています
対象商品 : 06525785
2017-12-28
用途: 通勤用
その他業種

今まで使っていたタイヤよりもしっかりしていて、
パンクにも強そうです。またリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする