曜日別特売

オキシベロン液剤

オキシベロン液剤 - バイエルクロップサイエンスオキシベロン液剤 - バイエルクロップサイエンス
(13件のレビュー)

一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。

適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等成分インドール酪酸…0.40%種別インドール酪酸液剤性状淡黄褐色透明液体農林水産省登録第(号)11790毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526905-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 挿し木の発根処理

インドール酪酸は汎用されるカルス誘導剤。ルートンやメネデールも良く使われるが、個人的には本商品の方がお気に入り。より発根誘導を強めるため、本剤とメネデール、クロネテック、ラピッドスタートの4剤を混合した溶液で穂木を処理している。高濃度処理で接ぎ木にも使えるのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06526905
2023-06-16
用途: アガベの発根に
株式会社ビーアンドピー製造業

3か月発根にないアガベの同切りの天で使用しました。1000倍希釈の水耕で1週間で根が出始めました。

対象商品 : 06526905
2023-05-03
用途: 挿し木
その他業種

使用期限は表示されているが、一年間程しかなく期限内に消化するには期間が長い方が
利用者には安心感がある。
今後、容量を検討していたいただきたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 06526905
2022-03-10
用途: 多肉植物の発根
株式会社グリーンポット貿易部製造業

前はメネデール.使用していましたがこちらの商品のが目に見えて根がでてると感じる

5が参考にしています
対象商品 : 06526905
2021-11-12
用途: 発根促進
wakuwakuplants卸売・小売業

市販ではなかなか売っていなく。
メネデールに比べ良く発根するところが、お気に入りです。

2が参考にしています
対象商品 : 06526905
2021-10-31
用途: アガベなど多肉植物の植え付け
その他業種

根が出ていない植物から発根させるために使っています。発根はしやすくなっているように感じます。少量で使えるため買い足しが少ないところが良い点です。

1が参考にしています
対象商品 : 06526905
2019-08-21
用途: 挿し木
その他業種

なかなかの発根率!今まではメネデールを使っていたのですが…もうこちらですね!

3が参考にしています
対象商品 : 06526905
2019-11-03
用途: 挿し木に使用
医療・福祉・介護関連業

消費期限近いものはもっとお値下げしたら良いと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする