スミセブンP

スミセブンP - 住友化学
(2件のレビュー)

トリアゾール系の植物成長調整剤です。ジベレリンの生合成を阻害し、節間伸長抑制と着花促進に効果があります。種子浸漬(水稲)、育苗期(キャベツ)の処理により、苗の徒長が防止できます。

適合作物きく、つつじ類、いちご、てんさい、水稲、キャベツ、レタス等仕様茎葉散布の場合速やかに伸長抑制効果を発現します。土壌灌注の場合は散布した場合より徐々に効果が発現し、かつ長時間持続する傾向があります。植物体内への吸収と移行は根部から速やかに吸収され植物全体に移行します。茎葉に散布した場合は上方へは移行しますが、下方移行性はありません。有効成分ウニコナゾールP・・・0.025%(補助成分:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)・・・1.0%以下性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)18009毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526984-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06526984
2023-07-31
用途: ハボタンの矮化に使用
丸鈴園農・林・水産業

ハボタンの矮化に使用。濃度によって矮化のコントロールができますので、便利です。

1が参考にしています
2021-07-04
用途: 大菊(福助作り、ダルマ作り等の成長抑制に使用したいと思っています。
有限会社アイ・ケー・シー

2年前に購入して冷蔵庫で保管していました、まだ一度も使用した事が有りません。
大菊(福助作り、ダルマ作り等の成長抑制に使用したいと思っていますが瓶の蓋等で計測したいのですが如何でしょうか、メネデールは瓶の蓋で計測可能なので、スミセブン同様にしたいと考えています。
希釈倍率の簡単な計測方法を教えて下さい。
ikc0441@jcom.home.ne.jp
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする