日本農薬
バウンティーフロアブル
美観を維持できます。計画的な散布ができます。危険な刈込作業が減らせます。
適合作物
もも、みかん、西洋芝、樹木類等
成分
パクロブトラゾール・・・21.5%、水・界面活性剤等・・・78.5%
種別
植物成長調整剤
農林水産省登録第(号)
17229
毒劇区分
普通物
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527002
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください