日本曹達(日本ソーダ)
ビーナイン顆粒水溶剤
(1件のレビュー)
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
適合作物
きく、ポインセチア、ペチュニア、あさがお、パンジー、しゃくなげ等
種別
植物成長調整剤(施設栽培用)
有効成分
ダミノジッド・・・80.0%
性状
黄赤色水溶性細粒
PRTR法
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種)・・・1.2%
農林水産省登録第(号)
22759
毒劇区分
普通物
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527027
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください