日産化学
フィガロン乳剤
温州みかんへの使用で生理落果を助長します。
かんきつでは、本剤の2回散布により収穫果の糖度が高まり、等級がアップすることが認められています。
かきでは、2回散布により収穫果の着色が早まります。
適合作物
きんかん、かんきつ、かき、みかん
種別
植物成長調節剤
有効成分
エチクロゼート・・・20.0%
性状
黄褐色透明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
14517
毒劇区分
普通物
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527036
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください