曜日別特売

NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付2段蒸し器

NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付2段蒸し器 - パール金属NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付2段蒸し器 - パール金属
(3件のレビュー)

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応

サイズ(cm)26材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具質量(g)2089寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527763H-5875
7,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527763
2022-08-04
用途: 味噌つくり用の亜大豆を蒸す作業。
タケダアグリ農・林・水産業

7か月の使用で穴が開いてしまった。あまりにも早すぎ。

1が参考にしています
対象商品 : 06527763
2019-04-15
用途: あんまんやサツマイモ、野菜等の蒸すときに使用する。
その他業種

大は少を兼ねるので26センチを買いました。
 使い易いし、値段も安いので、満足しています。
モノタロウさんには今後もいろいろ買いたいと思います。
商品の到着も早く驚きました。また、季節に応じた品そろえもお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 06527763
2017-12-16
用途: 米・もち米蒸し
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたのが小さかったので、気持ちよく蒸せます。
お鍋の重さも軽くて扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする