パール金属
だんらん ステンレス製ガラス蓋付深型2段蒸し器
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応
2升用
サイズ(cm)
28(鍋本体規格サイズ)
材質
本体/ステンレス鋼(クロム18%) 目皿/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)
2825
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×300×335
底面の厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527824
H-4795
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください