曜日別特売
モノタロウ

ホースクリッパーツール スズキ車対応

ホースクリッパーツール スズキ車対応 - モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応 - モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応 - モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応 - モノタロウ
(18件のレビュー)

ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。

用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06537414MAMR279L
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06537414
2024-03-14
用途: 手が届かないところのクランプを外す時
自動車・二輪車・自転車関連業

極めて優秀な工具です。狭いエンジンルーム内の手が届かないところのクランプを外す際、便利な商品です。

対象商品 : 06537414
2022-11-28
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までプライヤー等で外していましたが、これがあると時間の短縮ができました。無くてもいいがあるととても重宝。活躍の場は少なめだが、買ってよかったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 06537414
2021-08-14
用途: スズキ車のラジエターホース脱着
ボディショップ アートガレージ

今までは、ロングのラヂペンを90度曲げ加工した、自作品を使っていましたが、此れはシッカリロック出来るので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 06537414
2021-03-03
用途: 自動車整備
製造業

適用外使用ですが自己責任で使用です。
マフラーのフランジを位置合わせしてボルトを通すときに今までバイスプライヤーなどを使用していましたが、手や工具が触れると工具が跳び怖い思いをしていました。
しかし、マフラーのフランジをコレで咥えたら、なんと作業のしやすい事!
今までの苦労は何だったんだと、思うことしきり。
ホースクランプとして使用するより、マフラーフランジの仮止め&位置合わせに活躍しています、もう手放せません。

6が参考にしています
対象商品 : 06537414
2020-03-27
用途: クーラントホースのクリッパー緩め
製造業

一度使うと手離せません。
今までの苦労やイライラはなんだったと言うほど便利です。
手が入らない所も小型のラチェットでジーコジーコすれば簡単、タダ残念なのは1/4の穴に対応していればベストでした、そんなにトルクも要らないし。
安いラチェットをぶった切り合わせました。

3が参考にしています
対象商品 : 06537414
2020-09-21
用途: 自動車整備
サービス業

ロレット部分が細く20ミリ位あれば工具なしでもいけそうなので残念です

2が参考にしています
対象商品 : 06537414
2020-05-05
用途: エンジン分解修理に

ローレット加工されていますが、精度が悪いのかラチェット等の工具は必須です。

ただ、あるのと無いのでは大違い。

KTCの方を使っている人のを見て買いましたが、毎日使うわけでもないから、大丈夫でしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 06537414
2020-03-29
用途: スズキ車のホースクリップ外し
建設業・工事業

ATFの配管に使われている3本爪のクリップには溝がいまいち合わなかったですが一応使えました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする