シールプーラー

シールプーラー - Lisle(ライル)シールプーラー - Lisle(ライル)

届きにくい場所のオイルシールおよびグリースシールを簡単に取り外せます。。2種類のフックサイズで、ほとんどのオイルおよびグリースシールに対応します。ブレーカーバーと併用することで、より長いリーチや強い力を得ることも可能です。再研磨して繰り返し使用できます。

用途オイルシールおよびグリースシールの取り外しに幅(mm)86全長(mm)66質量(g)90差込角(inch)3/8インチ内容量1台
注意
※プーラーの先端が摩耗した場合は、グラインダーで再研磨してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566596056920
3,400
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする