バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。



普段はカップ型のオイルフィルターレンチを使用していますが
手持ちのカップレンチが合わなかった事を想定し購入しました。
まだ、未使用ですが角度を返れるのも魅力的だと思いました。
フィルターが固くて外すのに難儀しましたが、
車の下に潜って、レンチに全体重をかけてなんとか外れました。
ハンドル部分が短いのでこの工具ではなく、オイルフィルターカップと
柄の長いレンチを用いた方が安全に外せるかと思います。
複数の自動車を保有しているため、径の異なるオイルフィルターに対応するよう購入しました。問題なく使えました。
ホンダとスズキでフィルターの外径が違うため、これ一本で交換できるレンチを購入。使い勝手もいいです。
商品の剛性や角度変更可能という構造、柄の長さ、そして価格等非常に満足です。
シッカリ固定も出来。
微調整での締め付けも安易。
これは便利だと思います。
使用に少しコツがいるが、問題なく使用できる。
複数台の車種があるのでこれ一つで対応ができ大変助かっている。