曜日別特売

侵入防止ネット

侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)侵入防止ネット - AINO(愛農)
(14件のレビュー)

24時間守ります。

内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539216-120グリーンポリエチレン16×16約0.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
特別運賃
06539225-150グリーンポリエチレン16×16約0.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250~/税込¥1,375~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06539225
2022-10-02
用途: 果実を鳥から守る
農・林・水産業

価格以上の品質に満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 06539225
2021-10-29
用途: 畑の柵
中田電気電気・ガス・熱供給・水道業

夜にイタチとか、訳の分からない動物か、畑を掘り起こしていたのが、今現在、無くなったので、助かって、います。

対象商品 : 06539225
2020-09-04
用途: 作物の獣被害防止柵
ニセコ・スペース・プロダクト株式会社教育・研究機関

金額の負担も少なく、使用しやすいネットで助かりました。

対象商品 : 06539225
2020-01-03
用途: 犬除け
運輸・通信業

子犬が、畑で走り回り、被害が大きかった為購入、周り囲むように張っているため、これで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 06539216
2020-08-03
用途: ドックラン
製造業

値段の割にはしっかりしていました。耐久性については使って見ないとわかりませんが、満足しています。配送の梱包も丈夫にしてあり安心できました。

対象商品 : 06539225
2019-07-29
用途: モノタロウの支柱と組み合わせて使用
製造業

いぼ付き園芸支柱「https://www.monotaro.com/g/02773436/」と一緒に購入しました。
畑に猫が糞尿し不快でしたので設置しました。
ネットの上・真ん中・下に紐が入っているので、いぼ付き園芸支柱の上部の凹みに紐を引っかけて使用。
とても簡単に設置出来ました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 06539216
2019-07-29
用途: 小動物の侵入防止用
その他業種

以前1×50mのネットを購入し現在も使用していますが、今回は追加で購入しました。安価であり強度もあり、小動物の侵入防止には効果があると思います。大変満足しています。

対象商品 : 06539216
2019-03-09
用途: 動物侵入防止

十分に必要な長さを確保でき、価格がリーズナブルで、センターの印があり色々な所にも使えると思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする