メッシュフェンス「ここでストップ!」

メッシュフェンス「ここでストップ!」 - カイトン
(4件のレビュー)

小動物の侵入防止フェンスとして。

ワイヤー径(Φmm)1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539234-120グリーンPVCコーティング鉄製ワイヤー25×25約1
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
06539243-1.520グリーンPVCコーティング鉄製ワイヤー25×25約1
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06539234
2022-09-09
用途: さつまいも畑の囲い
竹下その他業種

ワイヤー製の為、網を食いちぎる様な小動物には効果がありそうです。昨日畑に設置しました。ワイヤー径1.0φのため、囲いの支柱にこの商品をヒモで括りつける際、ワイヤーが、変形(使用上は問題ない)する。1.5φだとこの部分はクリアできるのでは?

対象商品 : 06539234
2022-11-16
用途: ドッグランを制作するにあたり使用しました。
株式会社APS自動車・二輪車・自転車関連業

加工しやすく最高のフェンスでした。有難う御座います。また購入させて頂きます。

対象商品 : 06539234
2020-10-08
用途: 苗木保護フェンス
ヘンスジャパン株式会社建設業・工事業

細くて切りやすかったです。値段もお手頃で次回も買いたいと思います。

対象商品 : 06539243
2018-06-20
用途: 苗木の鹿よけ
建設業・工事業

加工しやすく、囲いをすると結構耐久性があり気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする