三菱マテリアル
LLカートリッジ
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
16.5
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06554144
PTTNR12CA16
12
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06554153
PTTNR16CA16
16
¥
33,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください