三菱マテリアル
SMGバイト
適合
【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○
シャンク長(mm)
150
勝手
R
ヘッド長(mm)
20
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
刃先(mm)
(高さ)25
機能幅(mm)
32
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06554223
SMGHR2525M16
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください