三菱マテリアル
SPバイト
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク長(mm)
ヘッド長(mm)
刃先(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06554232
SDJCL1010E07
L
【インサート】DC__0702
10
10
70
12
(高さ)10
12
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
06554248
SDJCR1010E07
R
【インサート】DC__0702
10
10
70
18
(高さ)12
16
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
06554257
SDJCR1616H11
R
【インサート】DC__11T3
16
16
100
18
(高さ)16
20
¥
13,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください