三菱マテリアル
WPバイト
適合
【インサート】WN__0804
シャンク長(mm)
150
勝手
R
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06554266
MWLNR2525M08
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください