曜日別特売

エンドミル

エンドミル - 三菱マテリアル
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578906APX4KR4008SA42S056A160240-56
146,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
06578915APX4KR5012WA508S056A160350-56
183,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
06578924APX4KR5018WA508M084A190350-84
210,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
06578933ASX400R804S321254803210
72,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06578942AXD4000R201SA20SA1101202015.5
49,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
06578958AXD4000R201SA20SB1101202014.8
49,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
06578967AXD4000R282SA25ELA2202282515.5
73,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
06578976AXD4000R282SA25ELB2202282514.8
73,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
06578985AXD4000R282SA25SA1252282515.5
68,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
06578994AXD4000R282SA25SB1252282514.8
68,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
06579003AXD4000R352SA32ELA2502353215.5
78,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
06579012AXD4000R352SA32ELB2502353214.8
78,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
06579028AXD4000R352SA32SA1502353215.5
72,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
06579037AXD4000R352SA32SB1502353214.8
72,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
06579046AXD4000R403SA32ELA2503403215.5
87,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
06579055AXD4000R403SA32ELB2503403214.8
87,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
06579143OCTACUT322S32RB1252323245
31,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06579152OCTACUT403S32RB1253403245
36,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
06579168OCTACUT503S32R1253503245
41,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
06579177OCTACUT504S32RB1254503245
52,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
06579186OCTACUT634S32R1254633245
53,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
06579195OCTACUT634S32RB1254633245
57,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
06579222VFX5-040A03A026R503401626
150,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
06579238VFX5-040A03A038R603401638
178,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
06579247VFX5-050A04A026R504502226
171,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
06579256VFX5-050A04A038R604502238
209,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
06579265VFX5-050A04A050R704502250
246,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
06579274VFX5-050X03A026R503502726
152,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
06579283VFX5-050X03A038R603502738
180,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
06579292VFX5-050X04A038R604502738
209,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
06579308VFX5-063A05A026R605632726
193,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
06579317VFX5-063A05A063R855632763
336,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
06579326VFX5-080A06A075R1006803275
445,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
06579064BAP300R203M10-----
16,800
取扱い終了
06579073BAP300R254M12-----
19,600
取扱い終了
06579082BAP300R325M16-----
23,200
取扱い終了
06579098BAP300R406M16-----
30,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする