曜日別特売
モノタロウ

トルクレンチ プレセット型 セット

トルクレンチ プレセット型 セット - モノタロウ
(480件のレビュー)

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース内容量1セット
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルク設定は右回転のみ
※最低トルク値ラインを超えて回さないでください。
※50(N・m)以下の低トルクでご使用になる際はクリック音が微音になる場合があります。
※トルクレンチをゆっくり操作する事で規定トルクに達した振動を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06600868M065E
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレセット型トルクレンチセット.
この動画は、53が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:480
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06600868
2025-12-23
用途: 冬、春のタイヤ交換
太洋軒あわやま製麺所

十字レンチや、車載レンチでは、ナット締め付けのトルクが一定ではないと言うより、締めつけすぎて、車側ボルトを破損させたという話を良く聞きます。自家用車が二台以上所有してて、自前でタイヤ交換する方は、絶対に買い揃えておきたい工具です。適正なトルクで締め付けられるので、3台のタイヤ交換が苦では無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06600868
2025-10-15
用途: タイヤ交換
カワナ自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換に使用してます。100vのインパクトレンチにて交換してますが、既定トルク以上に締めている事から、不安だった事から購入しました。ロングソケットも付属されている為、車体に当たらず交換できます。手にした感覚もずっしりしており、気に入ってます。

1が参考にしています
2025-12-08
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

今までタイヤ交換後の締め付けには力一杯で締め込んでいたが既定の締め付けで締めないとネジをつぶす可能性があると思いトルクレンチをこの度購入
レンチの長さが十分に長く締め付けやすくカッチ音が気持ちいです
価格もお手頃でコスパ良いのでは、あとは耐久性だが見守っていきたい。

2025-12-26
用途: ホイール交換
製造業

トルクの精度に関しては成績証も入ってたので問題ないとおもますが、付属のソケットが短すぎます。他のトルクレンチならエクステンダー使わずに使えるくらいのロングソケットですが、エクステンダーが必要なためトルクの誤差も発生します。
黒塗りのナットだとソケットに底付きして削れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 06600868
2025-11-14
用途: タイヤ交換時の締め付けトルクの確認の為
自動車・二輪車・自転車関連業

トルク設定もやり易く、入ってるソケットも各種有り安心して使える。
価格も安いのでオススメです。

2が参考にしています
2025-12-27
用途: 自動車整備

この価格で広いトルク範囲の物は中々無いので重宝しています。
他レビューに耐久性に関する事が記されていましたが、その辺りはこれからですね。

2025-12-17
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

自分でタイヤ交換する際にいつも締め具合で悩んでました。この商品、安価で替えソケットも揃ってて十分使えます。耐久性はわかりませんが、良いと思います。

2025-12-26
用途: タイヤ交換
サービス業

社用車のタイヤ交換で購入しました。
ガソリンスタンドで締め付け点検を頼んでも良いですが全てを自分でやるのも良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする