曜日別特売
モノタロウ

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 - モノタロウ
(50件のレビュー)

緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。

用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80内容量1個
取扱説明書:
注意
※オイルフィルターが加熱した状態での作業はやけどの原因になりますので絶対にしないで下さい。
※オイルフィルターが完全に冷めてから作業を行って下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06611133MWRF097R-80
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: オイル交換
有限会社佐藤新聞舗

今まではカップ式を使ってましたが数が増えてきて整理したいと思い購入。
開け閉め両方できるのが良いですね。

対象商品 : 06611133
2024-01-04
用途: メンテナンス時

脱着は全く問題有りませんでした。。若干フィルターにキズが入るため保護材など必要かもしれません。耐久性が分かりませんので星4つです。

対象商品 : 06611133
2023-01-19
用途: 特殊サイズのフィルター交換など。
有限会社 柴藤自動車

これは当たりでした。
多少ごついのでエレメント周りに空間が少ないと厳しい場合もあるかも知れませんが、現状 問題なく使えています。
他の方のレビューで力が伝わらず滑った、数回の使用で壊れたなどありましたが使用方法、レンチのセットの仕方を間違えてしまったのではないかと思います。
左右回転に対応できているのでセットの仕方が回転方向に応じて変わります。
気を付けなければいけない点としてこのレンチの構造というか、接触部の特性として締め付け時にトルクをかけすぎると変形や損傷が出ます。
適度なトルクであればちょっと傷がつくくらいです。

4が参考にしています
対象商品 : 06611133
2023-02-21
用途: オイル交換

車が2台あり、同時にオイル交換を自分で行いますが
フィルター径がそれぞれ違うため交換するのが面倒なのと
通常のレンチは、フィルターに噛んでしまう事があるため
この商品を購入しました
まだ購入したばかりで1回も使用していませんが
構造的に噛んでしまう事はないと思われます

対象商品 : 06611133
2023-02-20
用途: オイルエレメント交換
サービス業

オイルエレメントにがちっと、食いつき堅く締まった状態でも難なく外せました。

対象商品 : 06611133
2022-07-08
用途: 自動車オイルフィルター交換
農・林・水産業

プラスチックのカップ型だと滑って回らないことがあります。
そもそもオイルフィルターの種類が多すぎて適切なレンチサイズを選ぶのは極めて困難です。車が変わるとまたレンチも買わなくてはなりません。
このレンチはフィルターのサイズを気にすることなく使えて、締める緩めるがワンタッチで切り替えられます。考えた人は頭が良い!

対象商品 : 06611133
2022-06-10
用途: オイルフィルターの脱着に
立川自動車整備工場

これひとつで、軽自動車や普通乗用車のフィルターの脱着ができます。ただし取り付ける際は強くしめるとフィルターが変形しますので、トルクは守るように。
ディーゼル車でも使えるように一回り大きな物もあると嬉しいですね。

対象商品 : 06611133
2022-07-05
用途: 自家用車のメンテナンス

エレメントの取り外しだけでなく、締め付けにも
使えるところが大変よかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする