曜日別特売

そのまま使える ロングライフクーラント

そのまま使える ロングライフクーラント - シーシーアイ(CCI)
(9件のレビュー)

薄めずにそのまま使えるクーラント液

成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3126631600377111本グリーン
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
06610948377111パック(2L)グリーン
オープン
取扱い終了
06610957377411パック(2L)レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31266316
2024-03-24
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

そのまま使えていいですね。
入れ物も丸めて捨てれるので後片付けも楽ちんです。

対象商品 : 31266316
2023-11-18
用途: 自動車メンテナンス

中身の品質は比較のしようがないですが、パッケージがポリ容器でないので捨てる時かさばらず良いとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 06610957
2022-01-29
用途: キャストのLLC
教育・研究機関

5年経ったのでそろそろ交換かなぁということで購入しました。問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06610948
2021-04-17
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

ボトルのゴミが出ないのがいいと思います。希釈も不要でバイクには丁度の分量でした。

対象商品 : 06610957
2019-11-27
用途: クルマに使います
サービス業

安価に購入できました。又のご縁をよろしくお願いします。

対象商品 : 06610948
2019-03-16
用途: 車、バイクなどのメンテナンスに
運輸・通信業

バイクのクーラントに使用しました。ごみ捨てが楽でした。

対象商品 : 06610957
2018-11-25
用途: 定期交換

パッケージが簡単でごみが少なくて重宝しております。

対象商品 : 06610948
2017-04-22
用途: 車両整備
運輸・通信業

安価で 助かります
何しろ発送が早いです 赤色も次回 頼みます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする