曜日別特売
モノタロウ

スライドハンマーセット

スライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウスライドハンマーセット - モノタロウ
(78件のレビュー)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。

用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425内容量1セット
取扱説明書:
注意
※適合PCD以外での使用はしないで下さい。
※ハンマーで手や指を挟まないように必ずハンマーの中央を握って作業を行って下さい。
※引き抜きを行う対象物に対して、垂直に力が掛かるように使用してください。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06616146MAMR684E
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドハンマーセット.
この動画は、44が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 自動車メンテナンス

自動車メンテナンスに限らず、各種引っ張り作業に使っています。
各種アダプタが入っていて使い道が色々とあるのですが、
一点、ハンマー部が重く、軽作業にはひと回り小さいハンマーが
あってもいいのではたお思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06616146
2024-12-03
用途: アクアのリアのハブペアリング交換の為
その他業種

固着が有り苦労しましたが無事に交換出来ました。
いい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06616146
2023-04-19
用途: ベアリング抜きやシャフト引き抜き
木下電機

だいぶん安く手に入りますが、大手メーカーのスライドハンマー同等に使えました。個人でも一個持っておいて良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06616146
2024-08-12
用途: 車のハブベアリング取り外し
matsuya自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりした作りです。素人には十分です.

1が参考にしています
対象商品 : 06616146
2023-04-29
用途: ハイエースDX KDH200K ハブ外し

使えるアタッチメントはなかったが、錆で固着していたハブを取り外すことができましたので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06616146
2023-11-09
用途: 車のメンテナンス時
製造業

車のベアリング交換時に使用しております。パーツも揃っていて、コスパも良く、本当に重宝してます。本当に助かりました。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 06616146
2022-10-04
用途: ハブベアリング
その他業種

ハブベアリングの交換に最適です。他の物と比べますが、たまに使うぐらいなので安くてて使いやすいが良いですね

1が参考にしています
2022-09-13
用途: フロントドラムブレーキ、ハブベアリング交換
医療・福祉・介護関連業

60年前の車、ネジ式のプーラーでは固着したハブが抜けす、困ってました。が一発で抜けました。
パワー十分です。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする