曜日別特売

ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) - キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) - キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) - キタムラ産業
(7件のレビュー)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。

用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40内容量1個
注意
※ロットの違いによって多少の色の違いはございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06618334SF-7C
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06618334
2019-10-25
用途: 工事現場の夜間安全対策

工事現場の安全対策のため購入。今までは電池式のフラッシュを使用していましたが、雨水侵入により耐久性が悪かったのでこちらを使用してみます。夜間確認したところしっかり機能しています。

対象商品 : 06618334
2018-07-16
用途: 車庫の電動オーバーゲート前に当て逃げ防止
不動産業

明るく遠くからでも目立ち追突されることがなくなりました。
曇りの日の夜も十分発光しており満足しています。

対象商品 : 06618334
2017-03-12
用途: 夜、工場閉める時に工場の前に置いています。
佐野 金属商会製造業

これは、良かったです大満足です。僅かな日照時間でも朝まで光ってくれています。買ってヨカッタです。

対象商品 : 06618334
2017-01-20
用途: 工事現場
株式会社茂森工務店建設業・工事業

とても楽ちんです。電源も不要。必要十分に光っている!

対象商品 : 06618334
2016-06-22
用途: 駐車場案内用

重宝しております

対象商品 : 06618334
2015-11-13
用途: 農道の危険箇所に使用してました。

3個購入後3ヶ月ぐらいで2個がまったく点灯しなくなってしまいました、この製品は何ヶ月使えるのですか、?保証は、無いのでしょうか。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しましたが保証期間というのは特に定めていない商品となります。
考えられる原因としては、ソーラー式のため充電が不十分という可能性がございます。
その他、不良に関しては実際の商品を見てみないと分かりかねるとのことでした。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 06618334
2014-11-13
用途: 電気工事を深夜で行う事が頻繁にある
建設業・工事業

深夜作業が頻繁に行われるためバッテリーと比較すると経済的でもあり急な作業にも対応できるので、バッテリー方式と順次交換していくよていです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする