DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子
端子形状
インターロック
種類
絶縁付圧着端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
483
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06626822
AVYT1-3
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626838
AVYT1-3BU
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626847
AVYT1-3YE
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626856
AVYT1-3WH
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626865
AVYT1-3BL
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626874
AVYT1-3GR
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626883
AVYT1-3CL
M3
5.8
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626892
AVYT1-3.5
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626908
AVYT1-3.5BU
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626917
AVYT1-3.5YE
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626926
AVYT1-3.5WH
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626935
AVYT1-3.5BL
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626944
AVYT1-3.5GR
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626953
AVYT1-3.5CL
M3.5
6.5
19.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626962
AVYT1-S4
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626978
AVYT1-S4BU
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626987
AVYT1-S4YE
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06626996
AVYT1-S4WH
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627005
AVYT1-S4BL
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627014
AVYT1-S4GR
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627023
AVYT1-S4CL
M4
7.5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627032
AVYT1-4
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627048
AVYT1-4BU
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627057
AVYT1-4YE
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627066
AVYT1-4WH
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627075
AVYT1-4BL
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627084
AVYT1-4GR
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627093
AVYT1-4CL
M4
8
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627102
AVYT1-S5
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627118
AVYT1-S5BU
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627127
AVYT1-S5YE
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627136
AVYT1-S5WH
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627145
AVYT1-S5BL
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627154
AVYT1-S5GR
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627163
AVYT1-S5CL
M5
8
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627172
AVYT1-5
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627188
AVYT1-5BU
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627197
AVYT1-5YE
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627206
AVYT1-5WH
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627215
AVYT1-5BL
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627224
AVYT1-5GR
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627233
AVYT1-5CL
M5
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627242
AVYT1-6
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627258
AVYT1-6BU
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627267
AVYT1-6YE
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627276
AVYT1-6WH
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627285
AVYT1-6BL
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627294
AVYT1-6GR
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627303
AVYT1-6CL
M6
11.5
25.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06627312
AVYT2-3M
M3
6.5
17.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表