※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適応ねじ径・幅・全長
が
483
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
適応ねじ径
M3
幅(mm)
6.5
全長(mm)
17.5
注文コード
06627312
品番
AVYT2-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
端子形状
インターロック
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
6.5
全長(mm)
17.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表