曜日別特売

バインダーノート(カラーパレット)A5

バインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨバインダーノート(カラーパレット)A5 - コクヨ
(2件のレビュー)

表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。
布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。

付属品中紙10枚、インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズA5タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数20最大収納枚数(枚)100材質(表紙)外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×225表紙仕様布貼り内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373582ル-105N-1ブラック
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
00373607ル-105N-2ネイビーブルー
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
00373616ル-105N-3ブルー
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
00373625ル-105-4イエロー
1,010
取扱い終了
00373634ル-105-5イエローグリーン
1,010
取扱い終了
00373643ル-105-6オレンジ
1,010
取扱い終了
00373652ル-105-7ピンク
1,010
取扱い終了
00373668ル-105N-8レッド
1,110
取扱い終了
00373677ル-105-9ライトブルー
1,010
取扱い終了
00373598ル-105-10ベージュ
1,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務所内
鉱業

以前買ったファイルでは挟めるページ数がちょっと足りなくなってきたので
改めて買いました。布製なので高級感もあり大満足です。

2025-01-17
用途: メモ
有限会社伊藤設計建設業・工事業

サイズ感が、よいです。
表面カバーも、高級感が、どことなくある気がします。
強度もあり、バッグの中で、安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする