モノタロウ

絶縁被覆付突合接続端子

絶縁被覆付突合接続端子 - モノタロウ
(16件のレビュー)
全長(mm)27.3種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)スリーブ形状突き合せ用内容量1箱(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678963BNY1赤透明1.73.222~160.5~1.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
06678972BNY2青透明2.33.816~141.5~2.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06678963BNY168691245MAEB1.25T-TR-STBNY1 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 68691245突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ1パック(100個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06678972BNY268691272MAEB2T-TR-STBNY2 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ 68691272突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ1パック(100個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06678963
2018-01-24
用途: 車輌の電気配線の接続

再利用不可のパーツなので安価なのは助かります。被覆が透明なので配線の挿入状態が確認できます。被覆・端子の材質によるものかはわかりませんが、他社の製品に比べ軽い力で圧着できるので楽です。ただ、端子の材質が他社製品より柔らかいとしたら圧着力において不安が残ります。

対象商品 : 06678963
2017-06-22
用途: 配線作業
建設業・工事業

一流メーカー品同等に使えてます。樹脂部分の経年劣化の耐久性はまだ分かりません

対象商品 : 06678972
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

対象商品 : 06678963
2018-03-25
用途: 自動車のパーツ取付

安価ですがメーカー品と同様の作りなので安心して使用できます。

対象商品 : 06678972
2017-02-02
用途: 電線接続時

別段特に問題は、無く、可能ならば勘合被服剥がし長さの目安が有ると良いかな?

対象商品 : 06678963
2016-11-24
用途: ヒッチメンバー様の接続に使用
fine

特に問題無く使用できるのでリピートしています、2スケ用も愛用しています。

対象商品 : 06678963
2016-07-28
用途: 修理作業使用してます

結線作業であらかじめ片方に付けておけば作業効率が良く、後の結束処理も綺麗に出来る。凄く便利だが、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 06678963
2017-02-17
用途: リモコン接続工事時
有限会社鈴木設備工業所建設業・工事業

大量には使用しませんが、手頃に使用できるので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする