モノタロウ

銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 - モノタロウ
(12件のレビュー)
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用内容量1箱(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711014BNT1151.73.322~160.5~1.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
06711023BNT2152.33.916~141.5~2.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
06711032BNT5153.45.412~104~6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
06711048BNT8214.6788
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06711014BNT168600202MB1.25TNBNT1 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 68600202裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ1パック(100個)
598
税込658
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06711023BNT268600227MB2TNBNT2 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 68600227裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ1パック(100個)
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06711032BNT568600245MB5.5TNBNT5 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 68600245裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ1パック(100個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06711048BNT868600263MB8TNBNT8 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 68600263裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ1パック(100個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711023
2018-03-15
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を接続する際、こちらのものは細く仕上げられるから、とてもいいのですが、コスパがあまりよくありません。モノタロウブランドとしては、もう少し頑張ってくださいね。

対象商品 : 06711032
2017-05-11
用途: アマチュア無線でよく使われている電源の回路で一番壊れるもので交換するときに利用する。
その他業種

壊れたシリコンブリッジを交換するとき、配線されているコードが太く、半田で硬くなっているのでスリーブを使って配線をしやすくした。

対象商品 : 06711014
2016-12-28
用途: バイクの配線の修理等に使用。

バイクの配線の修理や電装品の増設に使ってます。
安いので助かります。

対象商品 : 06711023
2017-09-21
用途: 電気工事
サービス業

安くて便利に使用しています。特に問題のない製品です。

対象商品 : 06711032
2016-06-08
用途: DC電源コードとヒューズホルダーのジョイントに使用
運輸・通信業

特に問題なし

対象商品 : 06711032
2015-06-11
用途: ソーラ配線

問題なく使用でき、満足。100個1袋を試用したがリピートオーダーの予定。

対象商品 : 06711014
2015-12-11
用途: ナイロン紐とステンレス線との結合

性能には関係ありませんが、有名メーカの製品に比べ、スリーブの表面の美しさに感心しました。

対象商品 : 06711023
2015-12-08
用途: 乗用車の配線結線

価格で決めました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする