曜日別特売
モノタロウ

トルクレンチ プレセット型 プロ用

トルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用 - モノタロウ
(86件のレビュー)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース内容量1本
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルク設定は右回転のみ。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※50(N・m)以下の低トルクでご使用になる際はクリック音が微音になる場合があります。
※トルクレンチをゆっくり操作する事で規定トルクに達した震度を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
有効長(mm)
歯数
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06714322M-262-1DW2816.352~100.1225.124T590
8,398
9,238(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06714338M-262-2DW3296.354~200.1273.524T650
8,398
9,238(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06714347M-362-4DW3449.510~500.25285.124T760
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06714356M-442-81W43612.720~1201372.332T1320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06714365M-462-1DW51212.740~2001444.632T1580
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレセット型トルクレンチ(プロ用).
この動画は、14が参考にしています。
※プロ用と一般用を一緒に紹介しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 車の整備に使用
運輸・通信業

カチッとした手応えのあるトルクレンチで使いやすく質感もあり、トルクの公差も手持ちのトルクレンチと比べてもほぼ同じで問題ありませんでした。良い商品だと思いますしとても満足です。

2025-06-06
用途: 車のメンテナンス

所有しているアナログ式?トルクレンチが、20~120、5~20なので中間の締付ができるトルクレンチが欲しくて購入しました
デジタル式の物も所有していますが本人がアナログなので、しっくりこなくて買い足しました。

2が参考にしています
2025-03-12
用途: トルク掛けの作業
サービス業

車のメンテに使用しているが非常に使いやすい。ただトルクに対して腕の長さが短いので女性にはきついかも

対象商品 : 06714347
2024-03-30
用途: バイク整備用。製品は凄く良いできなのですが価格が…
農・林・水産業

10~50Nの製品レビューです。
ノーブランドになるのでしょうがそこらの安価なモデルより確実に可動部の精度が良く、一見しても安物には見えない質感。
キャリパーやドレンボルトの取り付けなど、大型のトルクレンチでは入り込めない箇所、測定範囲面で対応できないネジにて活躍します。
お値段は格安品よりは高く、大手高級品よりはお求めやすい中間のポジション。
私が買った4年前はオンラインショップを探してもこのサイズのトルクレンチが少なく、1万円以下だとこれ一択でした。
しかし2024年現在では小型でトルクが弱いレンチも3000円台の安価なモデルがたくさん出ていて、日曜整備目的でわざわざお高めのこれを買う必要は無いのかなと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 06714338
2024-04-07
用途: エンジンOH

シリンダーヘッド締め付け用に丁度良いトルクでしたのでプロ用購入しました。
小型のため作業はしやすすく満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06714347
2024-05-15
用途: オートバイのメンテナンスで使用
卸売・小売業

自分のオートバイ整備のために購入。以前使っていたトルクレンチが20年選手のために買い替えました。

対象商品 : 06714338
2023-12-11
用途: オートバイ整備
その他業種

個人での使用用途ですが大変満足しています。「プロ用」タイプの方が値段は高いですがその分品質・操作感に優れており、値打ちはあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06714347
2024-08-16
用途: 機械メンテナンス時

以前使用していたものが使い易く気に入っていた為、再度購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
各品番のトルク測定範囲(N・m)が知りたいです。
回答:
注文コード06714322 品番M-262-1DW  2~10
注文コード06714338 品番M-262-2DW  4~20
注文コード06714347 品番M-362-4DW  10~50
注文コード06714356 品番M-442-81W  20~120
注文コード06714365 品番M-462-1DW  40~200
単位(Nm)
トルク調整範囲とトルク測定範囲は同様とお考え下さい。
2021-03-05
質問:
有効長または力点位置を教えてください。
回答:
各商品に有効長を記載しております。
力点はハンドルの中心点、有効長は力点から差込角の中心の長さでございます。
2が参考にしています
2021-03-05

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする