曜日別特売

シーリングライト 玄関(内)・廊下用 LED電球40W*1灯相当

シーリングライト 玄関(内)・廊下用  LED電球40W*1灯相当 - 日立
仕様外グローブ:透明アクリル、内グローブ:乳白ガラス、グローブ着脱:ホルダー式、速結端子台付き質量(kg)0.8高さ(mm)130タイプ直付け定格消費電力(W)7幅(Φmm)148エネルギー消費効率(Lm/W)58.6光束(Lm)410LED寿命(時間)40000電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06714532LLC4639
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする