LLC4639 シーリングライト 玄関(内)・廊下用  LED電球40W*1灯相当 日立 06714532

シーリングライト 玄関(内)・廊下用 LED電球40W*1灯相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06714532 品番LLC4639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
仕様外グローブ:透明アクリル、内グローブ:乳白ガラス、グローブ着脱:ホルダー式、速結端子台付き 質量(kg)0.8 高さ(mm)130 タイプ直付け 定格消費電力(W)7 幅(Φmm)148 エネルギー消費効率(Lm/W)58.6 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする