モノタロウ

防水形ピン端子

防水形ピン端子 - モノタロウ
種類その他定格電圧(V)600寸法T(mm)0.4材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)内容量1箱(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06716937MPFNYD1-15627オス10.54
取扱い終了
1年間返品保証
06716946FRFNYD1-15625.2メス7.04
取扱い終了
1年間返品保証
06716955MPFNYD2-15627オス10.54.5
取扱い終了
1年間返品保証
06716964FRFNYD2-15625.2メス7.05
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする