イトーキ
ミーティングチェアLKキャスター付
不要時はスタッキングして省スペース収納できるミーティングチェア。キャスター付で楽に移動できますので、打ち合わせスペースや研修室などさまざまな空間でご利用いただけます。
色(脚部)
ミディアムグレー
座高(mm)
425
材質
脚/スチールパイプ粉体塗装、背・座/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪
質量(kg)
6.3
タイプ
キャスター付
本体質量(kg)
6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×540×825
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×540×825
内容量
1脚
注意
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。ご了承ください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06720184
KLK-162GB-W4N4
ディープブルー
¥
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06720193
KLK-162GB-W4T1
ブラック
¥
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください